ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の グリセリン入圧力計
油入圧力計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11162186
品番
OPG-AT-G1/4-60X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜40
精度
±3% F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
油、水
圧力レンジ(MPa)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500