大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
ワイドローラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
ワイドローラーハンドル、ワイドローラーバケット、ワイドローラーバケット用内袋
注文コード
11168066
品番
303001 0000
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!
重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい
用途
内装の壁・床塗装などに。
適合
ワイドローラーハンドル、ワイドローラーバケット、ワイドローラーバケット用内袋
種別
ワイドローラーハンドル用継柄
全長(cm)
131〜244
適合ハンドル
ワイドローラーハンドル
注意
※ハンドルを洗浄後、溶剤に浸け置きは変形する可能性があります。
※ローラーを固定する黒い部品は使用前にネジが緩んでいないか確認してください。
※ネジが緩んでいたら増し締めしてください。
※継柄を使用する際は、専用継柄をご使用下さい。