福花園種苗 ひまわり コンサートベル 種子10mL詰 ヒマワリ 向日葵
[登録商標] 第6628202号 「コンサートベル」 第6628203号 「Concert Bell」
花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。
内容量の目安:約180粒/10mL(容量保障ではありません)
【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。
[登録商標]
第6628202号 「コンサートベル」
第6628203号 「Concert Bell」
花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。
【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。
【育て方】
日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。
休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。
根詰まりを起こしたりして栄養不足になると段々に咲かなくなるので、必ず深く耕し直播するか、ポットに播いた場合は、ポット内に根が回る前に定植してください。
ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、定植後の移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根がグルグル回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。
花壇に植える場合は、株間25~40cm。切り花にする場合は、株間15cm程度で栽培します。
種まきした後、覆土鎮圧し、発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。