商品

- 【タネ】 ダイカンドラお徳用 福花園 11169335 - 【タネ】 ダイカンドラお徳用 福花園 11169335 - 【タネ】 ダイカンドラお徳用 福花園 11169335 - 【タネ】 ダイカンドラお徳用 福花園 11169335 - 【タネ】 ダイカンドラお徳用 福花園 11169335

【タネ】 ダイカンドラお徳用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100mL) 注文コード11169335 品番-
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本種は、ヒルガオ科の多年草で、関東以西では越冬が可能なグランドカバープランツとして人気です。
土壌被覆力が強く、雑草の侵入を防止します。
耐暑性、耐陰性、耐湿性に優れ、芝が育たない場所でも生育します。
播き時:5〜7、9〜10月
春播きを推奨。秋播きも可能ですが、蔓になる前の幼苗期に霜に当たると、越冬することなく枯れて無くなります。蔓形状になるには、2ヶ月程度を要します。
播種量の目安:15〜20mL/m2
【育て方】発芽適温は20℃です。
播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。
発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。

種別ダイカンドラ 容量(mL)100詰
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする