商品

- 【タネ】 ネモフィラ 福花園 11169351 - 【タネ】 ネモフィラ 福花園 11169351 - 【タネ】 ネモフィラ 福花園 11169351 - 【タネ】 ネモフィラ 福花園 11169351 - 【タネ】 ネモフィラ 福花園 11169351

【タネ】 ネモフィラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100mL) 注文コード11169351 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ネモフィラの種子が100mL入っています。
這性で低い草丈に、白に空色の覆輪の可愛い花を咲かせる耐寒性(-3℃程度)一年草です。
"インシグニス"は、旧名で、現在の呼称は"メンジェシー"(menziesii)です。
株張りは20cm以上になり、こぼれタネで比較的毎年咲くので、緑化材料のワイルドフラワーとしても利用できます。
本種は、直根性(太い根が1本だけ出る性質)なので、移植を嫌います。種まきは、直播きの方が発芽率は下がりますが、発芽したものは良好に生育します。ポットなどに一度播いてから植替えする場合は、必ず根がポットの中で回る前に移植するようにし、絶対に根を切ったり、傷付けたりしないでください。
耐寒性はありますが、霜に当たるとしもやけを起こしますので、強い降霜がある場合は霜よけが必要です。(関東以西の太平洋側は、ほぼ必要ありません)
地温20℃以上では性質上全く発芽しません。15℃前後で種まきしてください。播き時:9月〜11月(温暖地)、3月〜4月(寒冷地)
開花:4月〜5月(温暖地)、6月〜7月(寒冷地)
播種量の目安:1.2mL/m2
100mLの粒数目安:30000〜35000粒(粒数保障ではありません。目安です。)
乾燥気味で、肥料は少なめの方が良く育ちます!
地温20℃以上では性質上全く発芽しません。15℃前後で種まきしてください
【育て方】直播の場合
播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。
発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
【育て方】床播の場合
種まきした後、覆土鎮圧します。
発芽まで表面が乾かないように水管理してください。
本葉が2〜3枚展開したら、9cmのポリポットに根を切らないように移植する。
ポットの中でグルグルと根が回る前に、日当たりの良い花壇などに定植する。

種別ネモフィラ 容量(mL)100詰
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
※【種子が余ってしまって翌年も播きたい場合】
※袋内の空気を追い出した後、チャック袋の口を確実に閉じ、冷蔵庫(0〜4℃)での保管をお勧めします。(発芽の保証は致しかねます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする