商品

- 【タネ】 ダブルミックス 福花園 11169369 - 【タネ】 ダブルミックス 福花園 11169369 - 【タネ】 ダブルミックス 福花園 11169369

【タネ】 ダブルミックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100mL) 注文コード11169369 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

『景観用シャーレ―ポピー・八重咲混合』の種子です。
八重咲〜半八重咲、一部一重咲きが咲きます。
播種量目安:1mL/m2
ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。
【種まき】
シャーレーポピーの種はとても細かな種です。
ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。
種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。
濡れた培土の上に種まきします。
種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。
【温度】
発芽温度は15℃(地温)です。
【発芽】
条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。

種別ダブルミックス 容量(mL)100詰
注意
※ご注意(免責)必ずお読みいただき、ご了承の上お買い求めください。
※発芽適温(地温)から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする