商品

- 【タネ】 ケンタッキーブルーグラス 福花園 11169387 - 【タネ】 ケンタッキーブルーグラス 福花園 11169387

【タネ】 ケンタッキーブルーグラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1L) 注文コード11169387 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケンタッキーブルーグラスの種子が1L入っています。
生育旺盛で広がりが早く、病気に対して抵抗性が強い。
雑草が侵入しにくいため競技場に多く使用されています。(ゴルフ場フェアウェイなど)
播時:3〜5、9〜11月
播種目安:1Lで約13〜15m2
【種まき】
タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)
小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。
地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2〜3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)
薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。
発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。
【お手入れ】
1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。
2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。
3.生育期の5〜9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4〜5cmの高さが残っているのが目安です。
4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。
《肥料》
成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。

種別ケンタッキーブルーグラス 容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)必ずお読みいただき、ご了承の上お買い求めください。
※発芽適温(地温)から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11169387
2025-07-30
用途:
のり面緑化及び平坦部の緑化
農・林・水産業

今年は、特に暑い日が続き、雨が降らないので、降雨の後の土が湿った状態の時に種を撒こうと計画。発芽が良く日照りにも負けず枯れずに順調に育っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする