- 【タネ】 チューニングフェスク 福花園 11169421

商品

- 【タネ】 チューニングフェスク 福花園 11169421
- 【タネ】 チューニングフェスク 福花園 11169421

【タネ】 チューニングフェスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1L)注文コード11169421品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

同類のフェスクに比べ細葉で針状に細いのが特徴です。
耐寒性、耐陰性、低芝抵抗性に優れ、草丈も低いので緑化に使われます。
播時:3~5、9~11月
播種目安:1Lで約13~15m2

種別チューニングフェスク容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする