曜日別特売
- 【タネ】 ホワイトクローバーお徳用 福花園 11169439

商品

- 【タネ】 ホワイトクローバーお徳用 福花園 11169439
- 【タネ】 ホワイトクローバーお徳用 福花園 11169439
- 【タネ】 ホワイトクローバーお徳用 福花園 11169439
- 【タネ】 ホワイトクローバーお徳用 福花園 11169439
- 【タネ】 ホワイトクローバーお徳用 福花園 11169439

【タネ】 ホワイトクローバーお徳用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1L)注文コード11169439品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ホワイトクローバー(品種:フィア)の種子が1L入っています。
"フィア"は一般的な中葉の品種で、耐寒性に優れ利用年限が長いことが特徴です。
土壌に対する適応性に優れており、生育はほふく茎を出して繁茂するため、雑草を抑制します。
マメ科特有の窒素固定もするので、緑肥としても使用できます。
芝よりも繁殖力が強く、少々踏みつけても大丈夫。
極々稀に発生する、四つ葉のクローバーは幸福のシンボルです。
播時:3~6、9~10月
播種目安:1Lで約125m2

種別ホワイトクローバー容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする