商品

- 【タネ】 アカクローバー 福花園 11169457 - 【タネ】 アカクローバー 福花園 11169457 - 【タネ】 アカクローバー 福花園 11169457

【タネ】 アカクローバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1L) 注文コード11169457 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

『アカクローバー品種名:メジウム』の種子です。
根は強い直根と多数の繊維根とからなり、冷涼で湿潤な気候を好みます。
赤色の花を多くつけるので、蜜源や景観用として利用できます。また、線虫の密度抑制効果があります。マメ科特有の窒素固定もするので、緑肥としても使用できます。
耐寒性は強いが暑さには弱く、暖地では越年生(秋播きのみ)としてしか利用できません。
酸性の強い土壌や日陰地では生育不良になります。
播種量の目安:約2mL/m2
【播き時】
暖地:9〜10月(開花5月頃)
中間地:3〜4月(開花6月頃)※開花時期が30℃以上になる地域では春播きはお勧めしません。
9〜10月(開花5月頃)
寒冷地:4〜5月(開花7月頃)
8〜9月(開花6月頃)
【育て方】
強い酸性土壌では育ちません
ある程度の期間寒さに当たらないと花が咲きません。花を楽しむためには、暖地、中間地では秋播きにするか、早春のまだ寒い時期に播種用加温機で発芽させ、徐々に順化させながら植えつけて、寒さに当てて開花させます。
寒冷地では、しっかり根が張っていないと寒さに負けて枯れてしまうので、秋の早いうちにタネを播き、しっかりした株まで育ててから寒さに当てます。
【種まき】
播種前に浅く耕転し、タネを播いたら5mmほど覆土して、発芽までは土の表面が乾燥しないように水管理します。

種別アカクローバー 容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)必ずお読みいただき、ご了承の上お買い求めください。
※発芽適温(地温)から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする