商品

- 【タネ】 あぶらな 福花園 11169491 - 【タネ】 あぶらな 福花園 11169491 - 【タネ】 あぶらな 福花園 11169491 - 【タネ】 あぶらな 福花園 11169491 - 【タネ】 あぶらな 福花園 11169491

【タネ】 あぶらな

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1L) 注文コード11169491 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

あぶらなの種子(農林32or16号)が、1L入っています。
早生系で草丈80〜100mになりますので、切花も可能です。
暖地では冬から咲き始めるので、タネを約10日おきに分けてまくと、順番に咲いて長期間楽しめます。
種まき時期より遅れると、それにしたがって草丈がどんどん低くなっていきます。
種子が残っても、保管が楽なチャック付袋です。
あぶらな(菜の花)景観用種子
播時:9〜11月
播種目安:1Lで約200m2

種別あぶらな 容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)必ずお読みいただき、ご了承の上お買い求めください。
※発芽適温(地温)から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする