オーストラリアでの採種以降、農薬は使用しておりません。
遺伝子組み換え品種は使用しておりません。
種子のパッキング(袋詰め)は日本国内にて熟練した女性作業員が、1袋ずつ丹精込めて手作業で行っています。
ホームセンターなどで売っている猫草の鉢(直径13cm位)を再利用した場合、
1袋(1L)で約33回分。
猫、犬、ハムスター、うさぎ、み〜んな大好きな、ペットのための草。大切なペットのために、種子に農薬処理は施しておりません。本商品は草の種子のみの販売です。栽培用土、ポットなどは付属しておりません播時:周年(発芽には、18℃の地面温度が必要です)