廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角) / ASU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・寸法L・内容量
が
502
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2.5
寸法L(mm)
6
注文コード
11174765
品番
ASU-2506
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,890
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
寸法L(mm)
6
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応