廣杉計器
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・寸法L
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M4
寸法L(mm)
15
注文コード
11184066
品番
ASU-415H
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,790
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
15
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。スペーサー本体にHの記号を刻印しています。