AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート20本

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード11188068 品番-
参考基準価格(税別)¥776 販売価格(税込) ¥755
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、簡単にホットはもちろん、アイスコーヒー 無糖やアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 飲み比べアソート20本は、豊かな香りとバランスのとれた味わい〈オリジナル・ブレンド〉、やわらかな香りとまろやかな味わい〈マイルド・ブレンド〉、ほろ苦い香りと濃厚な味わい〈ビター・ブレンド〉、すっきりとした香りと澄んだ味わい〈クリア・ブレンド〉4種のブラックコーヒーが飲み比べて楽しめるアソートタイプのスティックコーヒー中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。

シリーズブレンディ 用途【アイスの場合】冷たい水または冷たいミルク(140ml〜180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。【ホットの場合】スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 入数アソート20本
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
賞味期限:スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※AGF®は、季節や収穫状況によってコーヒー豆の産地を選んでブレンド。熟練したブレンド・焙煎技術により、いつも変わらないおいしさをお届けします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
休憩中のティータイムに
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

個包装なので便利です。
味と風味も満足しています。
コスパも良いと思います。

2025-12-08
用途:
ずーっとこれ
医療・福祉・介護関連業

冷水にも溶けやすく、牛乳で割って愛飲してます。 お客様もカップを豪華にすれば焙煎の珈琲と思っています。(笑)

2025-11-19
用途:
休憩の時
サービス業

極普通です。いつものコーヒーと何ら変わりありません。癖が無いのでいいと思います。

2025-02-04
用途:
来客時に使用
卸売・小売業

個包装なので品質が劣化しないし、使う量も迷わないのが良いです。
インスタントですが味も美味しいし、コスパ面でも迷わずコレです!
来客時もすぐコーヒーを出せるので時短になって助かっています。

対象商品:
82787127
2021-12-18
用途:
現場事務所に完備
株式会社勲総建 様 (建設業・工事業)

毎日、現場事務所で作るコーヒー用に買いました
適量でちょうどいいです
味も美味しいです

対象商品:
82787127
2020-07-26
用途:
事務所の備付
サービス業

値段も物も良いかと思います。事務所に常備しています。リピしています。

対象商品:
11188068
2025-09-02
用途:
オフィスに置いておくように
運輸・通信業

蓋がしっかり閉まってない!や、
入れすぎたー!などないので
便利です

対象商品:
82787127
2020-01-20
用途:
来客時
農・林・水産業

ブレンディは溶けやすいので他のメーカーのよりも使いやすいです。いっぱい入ってて安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする