AGF マキシムレギュラー・コーヒー マスターおすすめの甘く華やかな香りブレンド200g

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード11188111 品番-
参考基準価格(税別)¥849 販売価格(税込) ¥906
販売価格(税別)
839

「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 レギュラー・コーヒーは、風味鑑定士の資格を持つコーヒーマスターがコーヒー豆のブレンドから焙煎までを監修。プロお墨付きの、コク・酸味・苦味の絶妙な調和をお楽しみいただけるHRC粉です。
AGF(エージーエフ) 「マキシム」 レギュラー・コーヒー マスターおすすめの甘く華やかな香りブレンド200gは、コク:3、酸味:4、苦味:2のコーヒーマスターこだわりのブレンドです。甘い香りとすっきりとした味わいをお楽しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。
コーヒードリッパーとコーヒーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒースケールなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したHRCです。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

用途
カップ1杯分の適量
お湯:約140ml
コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)
よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。
●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
形状粉(挽いたもの) 種類甘く華やかな香り・ブレンド シリーズマキシム 内容量(g)200
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封。冷蔵庫保存がオススメ。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする