K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの キッチン・調理用品
K'sインターナショナルマネジメントの 保存容器・調味料入れ
K'sインターナショナルマネジメントの シール容器・フードコンテナ
業務用 保存容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(240個)
注文コード
11188366
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。
高い密閉性で、汁気のある食品やにおいの強い食材も安心して保存・持ち運びできます。
電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質
ポリプロピレン
形状
角
サイズ
L
容量(mL)
1200
高さ(mm)
80
縦(mm)
180
横(mm)
180
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
可