Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎防寒ベスト MD009
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
20/チャコール
サイズ
3L
注文コード
11189170
品番
MD009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,950
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
防炎素材のアウトドア・タウンユースにも最適な防炎防寒ベスト。裏地は防炎フリース素材使用。スタンドカラー仕様。
色
20/チャコール
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
アームホール(cm)
直径Φ26
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。