Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎防寒ベスト MD009
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189319
品番
MD009
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
防炎素材のアウトドア・タウンユースにも最適な防炎防寒ベスト。裏地は防炎フリース素材使用。スタンドカラー仕様。
色
45/オリーブ
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
71
アームホール(cm)
直径Φ27
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。