※着用例
Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎長袖ツナギMD5200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189581
品番
MD5200
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハードワークに耐える安心の防炎長袖ツナギ。
色
57/アイボリー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
身長(cm)
(参考)175
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
53
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。