曜日別特売
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895

取付イメージ

cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895
cu3085wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190895

防炎 ミラーレース カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)200丈(cm)176注文コード11190895品番cu3085wh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

草花柄が柔らかく優雅な雰囲気を醸し出し、インテリアに自然な美しさをプラスします。柄は主張しすぎない大きさでタテヨコ約7~8cmほどの大きさの柄がちりばめられています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカーテンは、公共施設やオフィス、イベント会場など、火気に対する配慮が必要な場所やプライバシーが求められるスペースに最適です。草花柄のデザインが、ナチュラルで落ち着いた空間を演出するためリラックスした雰囲気を作りたい場所にもぴったりです。また、適度に自然光を取り入れながら、外からの視線を遮る機能性が魅力です。ホワイト枚数1枚幅(cm)200機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率87%、遮熱率29.4%、採光率23.7%、遮像丈(cm)176素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき660/税込726
全国数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)660/税込726
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする