Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの プレセット形
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11192155
品番
TRV-405PW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。
85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。
エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)
ケース:W655×D70×H60
全長(mm)
500
質量(kg)
1.9
締付トルク(N・m)
85・103・108・120・138
差込角(sq.)
12.7
注意
※メーカー指定の締付設定トルク値をご確認の上、ご使用ください。