グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11194770 品番GPS 650190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム
フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)
1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。
別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)
クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。

付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個 メッシュ寸法(μm)190

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする