サンカ
サンカの 土木建築関連
サンカの レーキ/トンボ/ジョレン
サンカの ジョレン
左官鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11194955
品番
TW-0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に
仕様
パイプ柄
材質
刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム
色
シルバー/ブラック
質量(g)
(約)676
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)180×750×180