左官鍬

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194971 品番TW-0040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に 仕様パイプ柄 材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム シルバー/ブラック 質量(g)(約)717 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)180×900×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする