アイネット
アイネットの ネット・シート・マルチ
アイネットの ネット・シート・マルチ固定具
コの字ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
11195165
品番
-
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コの字型の金属製止めピンです。
用途
防草シートの固定、その他シートの固定 等
材質
スチール
長さ(mm)
200
幅(mm)
40
種類
コの字型
太さ(Φmm)
4
注意
※パットは別売りです。