アイネット
アイネットの ネット・シート・マルチ
アイネットの ネット・シート・マルチ固定具
コの字ピンパッドセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50セット)
注文コード
11195199
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金属製のコの字ピンと押さえパッドが各50コ入りのセットです。
用途
防草シートの固定、その他シートの固定 等
幅(mm)
ピン:30
種類
コの字型
太さ(mm)
ピン:3
ピン長さ(mm)
200