※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)6 作動方式常時開単動形 注文コード11196285 品番NHBRPA-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9807,098
この商品はシリンダー径・作動方式など159種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ6〜25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダー径(Φmm)6 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする