TRUSCO
TRUSCOの 加熱・冷却・クーラーボックス
TRUSCOの 加熱/冷却機器
TRUSCOの ラバー/リボンヒーター
フレキシブルリボンヒーター 250W
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
25
長さ(m)
3
注文コード
11196337
品番
FRH250-253000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,330
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
配管等の加熱・保温に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
207-6851
幅(mm)
25
質量(g)
110
長さ(m)
3
電源(V)
100
容量(W)
250
アズワン品番
64-8529-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。