イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの 垂れ幕
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険予知でゼロ災害
注文コード
11196355
品番
TA002-07【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性抜群!ターポリン製
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字内容
危険予知でゼロ災害
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
寸法(縦×横)(mm)
450×1500
注意
※取付ひもは付属しておりません