ミニエアニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番207-7628 注文コード11196468 品番NW3-35【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,652 販売価格(税込) ¥18,949
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,226
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番207-7628 形状正刃 幅(mm)45 高さ(mm)75.9 質量(g)300 奥行(mm)45 動作引く(Max3mm) 切断能力(mm)ABS樹脂Φ3.5(9.61mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする