ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ランプNo.293F LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
451
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.2
注文コード
11196477
品番
OD361204WDR【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,762
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
2,511
バスケットに入れる
この商品は
光束・エネルギー消費効率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
樹脂
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
埋め込み深さ(mm)
73
幅(Φmm)
114
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.2
光束(Lm)
451
注意
※調光器不可