商品状態※理由あり(未使用・未開封)
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色〜昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
消費電力(W)8
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠樹脂
エネルギー消費効率(Lm/W)85
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
皮相電力(VA)16(100V)
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)680
調光率(%)5〜100
調光の可否可
調色の可否可