CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード11196590 品番266LKF-16-16-RE【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥66,05715,980
この商品は勝手・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする