ネスティングコンテナー(食品用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)43 適合- トラスコ品番376-2262 注文コード11196836 品番NFM40DBB【ワケあり】
在庫数量:残り23点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥2,411
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8982,192
この商品は容量・適合・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリプロピレン(PP) 用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様底面メッシュ、側面メッシュ 適合- トラスコ品番376-2262 質量(kg)2 ダークブルー/ブルー 容量(L)43 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)623×463×198 適合カード差しST-2 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)564×404×177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする