紙ヤスリセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11196915 品番 BYR-31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。

用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。 粒度#120 寸法(mm)140×76×1 質量(g)1 タイプ紙ヤスリ 入数(枚)12入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする