BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨シート
BIGMAN(ビッグマン)の 空砥ぎペーパー
紙ヤスリセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11196940
品番
BYR-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
粒度
#400
寸法(mm)
140×76×1
質量(g)
1
タイプ
紙ヤスリ
入数(枚)
12入