CU-6120PH スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11203203

CU-6120PH スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11203203
CU-6120PH スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11203203

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法L(mm)120
120
52
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量1袋(10個)注文コード11203203品番CU-6120PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
寸法L(mm)
120
種別
中空(パイプ)
材質
ステンレス
ねじ径
M6用
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11202722
2016-06-28
用途: ボルトワッシャスペーサワッシャナットの組み合わせで挟んでスペーサ兼ブッシュとして使用
卸売・小売業

異種金属の回転体の軸受として使用
使い捨てなのでお互いの耐久性が気になります。
今のところは弱い金属の摩耗で交換は必要ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする