※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204265
品番
FUNDTB-71G-6.35-2
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
70.6
寸法H(mm)
53
呼び径(B)
6.35
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
呼び径(A)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径(C)
6.35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材