※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
手動グローブタイプベローズバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204281
品番
FUB-71-6.35-2
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
70.6
寸法H(mm)
78.5
呼び径(B)
6.35
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
呼び径(A)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材