※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
自動グローブタイプベローズバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
6.35
呼び径(A)
6.35
注文コード
11204326
品番
FP-71-9.52#A
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L
流体
超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス
寸法L(mm)
57.1
寸法H(mm)
68.4
呼び径(B)
6.35
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
呼び径(A)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブタイプベローズバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材