※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動グローブタイプベローズバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)9.52 呼び径(A)9.52 注文コード11204351 品番FP-71-9.52-PA#A
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト

用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス 寸法L(mm)76.2 寸法H(mm)72.9 呼び径(B)9.52 温度(℃)-10〜100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)9.52 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブタイプベローズバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする