※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
手動グローブタイプストップバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204466
品番
UD-51500HPE
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
130
呼び径(B)
20A
温度(℃)
-50〜80
最高使用圧力(MPa)
24.8
接続方式
差込溶接式
呼び径(A)
20A
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材