※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
バルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204561
品番
DH-12PC-R
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
64
呼び径(B)
Rc3/8
温度(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材