※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204615
品番
FPR-NSD-721-6.35-2-316LP
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
71.6
寸法H(mm)
87.1
呼び径(B)
6.35
温度(℃)
-10〜40
最高使用圧力(MPa)
20.5
接続方式
UJR継手
使用流体
ガス
呼び径(A)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材