※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11205446 品番 UBV-14B-R
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)40 寸法H(mm)31 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続ねじRc1/4 接続方式ねじ込み式 使用流体液体及びガス体 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする