※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205471
品番
UBV-14D-R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
54.5
寸法H(mm)
46
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続ねじ
Rc1/2
接続方式
ねじ込み式
使用流体
液体及びガス体
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材