※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205498
品番
UBV-14G-R
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
66
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続ねじ
Rc1-1/4
接続方式
ねじ込み式
使用流体
液体及びガス体
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材