※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205550
品番
DBV-12D-R
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)
C3771
寸法L(mm)
54.5
寸法H(mm)
46
呼び径(B)
Rc1/2
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材