※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11205577 品番 DBV-12B-BU-R
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。

用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 寸法L(mm)40 寸法H(mm)30 呼び径(B)Rc1/4 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする